Ishihashi Seiko SKH Hand Set Tap

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)0.75
MaterialMaterial:SKH
Nominal SizeM4
Overall Length (mm)55
Screw Length (mm)20
Shank Diameter (mm)5
Shank square (mm)4
TipDestination, middle, top
Trusco Part No.503-4027

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a general tap and is used in all directions.
Machined screws: Metric thread, coarse thread. Workpiece materials: carbon steel, aluminum alloy, alloy steel.
Feature
Specification
Set of 3: Tip, Middle, and Top

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan