UNIKA Single function core drill + for E & S + center drill

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp399.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)220
Size220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Unica Single Function Core Drill Center drill for E & S (for ALC / composite material).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan