DAS (Former Disco Abrasive SYSTEMS) Road cutter RCM-14D

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)6
Hole Diameter (mm)27
Maximum Peripheral Speed (m/s)70
Outer Diameter14 (inch)
Thickness (mm)2.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cost-effective. Designed with cost-effectiveness in mind, it also provides excellent sharpness and long life. Laser welding.
For use on both asphalt and concrete
*For wet use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan