SUN POWER (Sun Power/Taiyo Shokai) Tube Brush Quick Steel Wire Plated (Mata Bor Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)27
Hex Width Across (mm)6.35
Hub Cylinder Length (mm)25
Shaft Length (mm)27
TypeQuick brush

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Be sure to wear safety glasses and protective equipment when working.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan