SUN POWER (Sun Power/Taiyo Shokai) Miniature brass spiral brush

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp379.900
Spesifikasi
Brush Part Length (mm)20
Overall Length (mm)115
Shaft Length (mm)95
TypeSpiral brush for miniature precision polishing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Be sure to wear safety glasses and protective equipment when working.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan