TRUSCO Machine-Planted Bamboo Brush, Nylon

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp84.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Handle Thickness (mm)7.5
Material of Bristle66 nylon (natural color)
Overall Length (mm)320
Wire Diameter (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a durable nylon bamboo brush with a large amount of bristles that do not easily fall out.
Cleaning, polishing, polishing, applying adhesive, etc. everywhere.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan