Ishihashi Seiko Jet Tap (Point Tap) Unified Thread, Fine Thread

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
AccuracyJIS Class 2
Accuracy notationH4
Overall Length (mm)95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The thick core makes it less likely to break, and the grooves are reverse twisted to expel all chips forward.
High speed tool steel (HSS-E)
*For through hole machining

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan