UNIKA Hexagon bit for long stone

Sebelum PPN:
Rp739.900 - Rp869.900
Spesifikasi
Compatible MotorHammer drill
Effective Length (mm)387
Overall Length (mm)505
ShankHex axis

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses carbide tips ideal for stone.
A bit exclusively for hammer drills that efficiently transmits impact rotational force without loss.
Stone

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan