Ishihashi Seiko Hand set tap

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)0.6
Mass (g)15
MaterialSKS2
Nominal SizeM3
Overall Length (mm)46
Screw Length (mm)18
Shank Diameter (mm)4
Shank Square Size (mm)3.2
Thread SizeM3
Trusco Part No.504-4138
Type Of ThreadM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a general tap and is used in all directions.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan