SUN POWER (Sun Power/Taiyo Shokai) Mounted Cup Brush with Miniature Black Hair (Mata Bor Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)6
Metal Part Diameter (mm)10
Shaft Length (mm)40
Suitable ForElectric / pneumatic tool grinder
TypeCup brush with miniature shaft (Robinson)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan