TRUSCO NC Lathe Collet Holder - ERM Short Nose SSL Type (inch)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8695-30
Finish MaterialSCM415
Mass (g)400
Overall Length (mm)128
Shank Diameter1 inch
Suitable ColletER16
Total Length L1 (mm)105
Total length l2 (mm)23
Trusco Part No.207-6837

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A small and short holder ideal for Swiss type and comb tooth type NC lathes.
The nut is an ERM (mini) type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan