TRUSCO NC Lathe Collet Holder - ER Double-Ended SSLD Type (Inch)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Finish MaterialSCM415
Shank Diameter3/4 inch
Suitable ColletER11
Total length l2 (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A double-headed collet holder that can process workpieces on both sides of the main spindle and sub spindle with a single holder.
The nut is an ER (hexagon / hook) type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan