MRA (Muraki Real Advance) Carbide bar (long shank AC series)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)27
MaterialBrazing type
Offset Angle (°)14
Perforated LineAluminum cut
Suitable MaterialAluminum, aluminum alloy, copper / copper alloy, magnesium alloy, plastic, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Since the number of blades is small, the chip pocket is large, chipping is good, and clogging is difficult to occur.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan