SUN POWER (Sun Power/Taiyo Shokai) Hole Mounting A Axis (Left Screw) 10mm

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
Clamping Thickness (mm)15
Mounting Screw Hole Size (mm)10
Overall Length (mm)75
Shaft Length (mm)50
Suitable ForElectric / pneumatic tool grinder
TypeWheel brush with shaft (dragonfly)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan