Marechal Electric Multicontact Connectors DN9C Socket Metal

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Ambient Temperature (°C)-40 to +60
Coil Voltage (VDC)≤ 210 (∑)
IP Protection Connected PlugIP54
IP Protection Lid ClosedIP55
Keying Positions2
Maximum Voltage (V)415
Range Flexible Wiring (mm²)1 to 6
Range Stranded Wiring (mm²)1,5 to 10
Shock ResistanceIK09
Wiring TerminalScrew-type
contact Voltage Rating (V)30 (Wiring According to Standard)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan