ARED Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
Battery Power (V)21
Dimensions (cm)29x24x9
Lock Button SwitchYes (Middle Position on Trigger Switch)
Maximum Torque (Nm)310
ModeMinimum Torque, Maximum Torque, Reverse Mode, Self-Stop Reverse
Net Weight (kg)2.8 (unit only)
No Load Speed (rpm)0-2200
Reversible SwitchForward & Reverse Rotation
Socket (inch)1/2
Speed SwitchNo (Can Use Mode : Minimum-Maximum Torque)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait