ARED Cordless Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Battery Power (V)21
Dimensions (cm)60x45x15
Net Weight (kg)5.5 (unit only)
No Load Speed (mm/s)5.2
Operating Temperature (°C)-15 to + 50
Push Force (kg)800 ± 50
Sound Power Level (dB)80 (A)
Sound Pressure Level (dB)69 (A)
Speed Control Mode6 Speed (1 Slow Move to 6 Fast Move)
Speed SwitchNo (Can Use Mode : Minimum-Maximum Torque)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan