WERA Torque wrench 3/8

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Load DirectionRight
Mass (g)688
Minimum Scale (N m)1
Overall Length (mm)340
Square Drive (mm)9.53
Torque Adjustment Range (N m)20~100
Trusco Part No.765-9440

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan