PROXXON Table Drill (Mesin Bor Duduk)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Drilling Capacity, to Steel (mm)DIA0.8 to 6.0 (Drill chuck effective diameter)
Drilling Capacity, to Wood (mm)DIA0.8 to 6.0 (Drill chuck effective diameter)
Included AccessoriesL wrench, chuck key, parallel guide
Mass (kg)4
Power Consumption (W)80
Power Input (V)100(50/60Hz)
Rated Usage Time (minute)15
Table Dimension Depth (mm)140
Table Dimensions (mm)120x225

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy and accurate drilling work (0.8-6 mm) is possible on the desktop
Feature
Specification
Spindle up / down 30mm, 3-speed belt shift

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan