PROXXON Spray Booth Replacement Body (Aksesori Alat Semprot)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Height (mm)370
Included Accessories3 filters
Length (mm)250
MaterialCardboard
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)590

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement body other than ventilation fan and duct hose
Spray booth replacement body

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan