KANZAWA WORKS Scraper M1

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)50
Blade MaterialSK-2
Blade Thickness (mm)0.25
Blade Width (mm)15
Included Accessories5 replaceable blades, plate driver
Overall Length (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The compact head handle with a small turning radius is easy to grip and can store a spare blade.
For fine peeling work, rust removal, and shaving work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan