REX Industries Saw blade for Mantis 180 Grit saw

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)1.1
MaterialGrit saw
Overall Length (mm)1625
Suitable ModelMantis 180WA / 180WS
Thickness (mm)0.65
Trusco Part No.809-4646
Width (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A blade with abrasive grains coated on the tip of the blade.
Cutting mortar lining cast iron pipes and fireproof double-layer pipes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan