Senkichi Replaceable blade for plane

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp279.900
Spesifikasi
Length (mm)3
Mass (g)20
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The one-touch replaceable blade (patented) ensures professional sharpness at all times. Replacement blade for Senkichi replacement blade plane.
For crafting/chamfering
*Please be careful not to reverse the direction of the replacement blade.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan