DUMONT Precision tweezers

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
MaterialDUMOXEL
Overall Length (mm)140
Tip Thickness (mm)0.12
Tip Width (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DUMOXEL: Very good in corrosion resistance. 95% non-magnetic. The body is slender and the tip is very sharp.
For precision assembly work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan