Kokugo Plastic Tweezers

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ColorBlack
Heat Resistance Temperature (°C)270
MaterialCF
Overall Length (mm)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Features Strong and smooth, conductive, ESD safety, acid resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan