REX Industries Pipe vice V0-L

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Height (mm)205~270
Mass (kg)3
Suitable Pipe6A-50A(1/8-2)
Trusco Part No.809-4792
TypeVice only

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used for fixing outer coated steel pipes.
For fixing the work
Feature
Specification
For outer coating steel pipe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan