EIGERTOOL Nobuhide carving sword (Alat Ukir Kayu)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)7.5
Mass (g)18
MaterialBlade: SK-5 (complete heat treatment)
Overall Length (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A chisel made from the finest cutlery steel that makes the best use of tradition. Excellent sharpness and outstanding ease of use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan