PROXXON Mini Cutting Saw (Gergaji Meja Mini)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (mm)10
Cutting Capacity (mm) Synthetic Resin10
Cutting Capacity, Wood (mm)10
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)140x180x105
Included AccessoriesCutting wheel (No.28152) x 3, clamp for fixing
Mass (kg)1.4
Power Consumption (W)85
Power Input (V)100(50/60Hz)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Usage Time (minute)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For cutting piano wire, aluminum pipes, wood, plastic, metal, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan