PROXXON Micro Race Series (Mesin Bubut Mini)

Sebelum PPN:
Rp129.999.900
Spesifikasi
Height (mm)300
Length (mm)400
Output (kW)0.5
Power Input (V)100(50/60Hz)
Rotation SpeedMain shaft: 80/330/1400, 160/660/2800 (rpm)
Rotation Speed (rpm)2-stage switch + belt speed change Low speed position 80/330/1400, high speed position 160/660/2800
Trusco Part No.420-5646
Width (mm)860

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The spindle speed can be controlled in six stages using a two-stage switch and a three-stage belt speed change.
For metalwork lathe processing
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan