PROXXON Micro Polisher (Mesin Poles Mini)

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-9674-05
Included AccessoriesDisc pad, special sponge, mop buff, buff, disc polishing paper, abrasive
Length (mm)270
Mass (g)720
Power Consumption (W)50
Power Input (V)100
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Usage Time (minute)15
Thickness (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Surface polishing machine that can maintain torque even at low rotation
Polishing, polishing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait