PROXXON Micro Grinder (Gerinda Lurus)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Included AccessoriesCollet chuck DIA2.35 . 3.0 . 3.2mm . Spanner
Length (mm)230
Mass (g)500
Power Consumption (W)50
Power Input (V)100
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Usage Time (minute)15
Thickness (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Paint removal, rust removal, polishing, cutting, etc. of wood, metal, etc.
Cutting, polishing, drilling, cutting, polishing, rust removal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan