Top Kogyo Insulated ratchet type torque wrench

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Dimension T (mm)40
Mass (g)805
Maximum Operating Voltage (V)240
Overall Length L (mm)395
Square Drive (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan