WERA Impact Bit

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)44.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High quality Phillips head screw bits. All-purpose, tough, absorbent. Comes with threaded connector #10-32 UNF. Strong against hard materials. Screw-in type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan