KANZAWA WORKS Handyso α FISH

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)250
Blade MaterialBimetal
Blade Thickness (mm)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bimetal specifications that are supple and hard to break
For iron, non-ferrous metals (copper, aluminum, lead, brass), new building materials, plastics, vinyl chloride, slate, gypsum board, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan