KANZAWA WORKS Glass Scraper 200

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)80
Blade MaterialSK-2
Blade Thickness (mm)0.3
Blade Width (mm)25
Included Accessories10 replaceable blades, plate driver
Overall Length (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The blade is elastic and locks so that it will not come off even with adhesive
For wind film and seal peeling

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan