Top Kogyo Form tie socket for impact wrench

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Hex Size, Across Flats (mm)21
Mass (g)120
MaterialSCM435
Square Drive (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ivy foam ties can be attached and detached, and nuts can be easily fed into the flattened tip.
With O-ring and pin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan