Kokugo Fiber Tip Tweezers

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)125
Tip Thickness (mm)1.5
Tip Width (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replaceable tip fiber tweezers.
Non-magnetic handle. Conductive carbon fiber tip.
Completely non-magnetic, acid resistant, corrosion resistant.
The tip is flat and convenient for grasping foil etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan