REX Industries Drain cleaner powerby

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)4.5
Overall Height (mm)290
Overall Length (mm)450
Overall Width (mm)203
Power Input (V)100
Trusco Part No.809-4695

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is safe and clean with an automatic feed and return device.
Lightweight and compact, it can store a 15m cable.
Uses a motor with a speed change function without permission.
Unclog drainage pipe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan