REX Industries Drain cleaner I-95-E

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)18
Overall Height (mm)430
Overall Length (mm)410
Overall Width (mm)350
Power Input (V)100
Trusco Part No.809-4697

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The low vibration condenser motor is safe for indoor use.
The cable and head connection is easy and secure.
It is widely used from general houses to buildings.
Unclog drainage pipe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan