PROXXON Diaphragm compressor (Kompresor Diafragma / Kompresor Mini)

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Air Pressure (MPa)Maximum: 0.3 (about 3kg / cm ² )
Air Volume (L)20 per minute (at 0.2MPa)
Compressed air connectionG / 8 convex (PF1 / 8 convex)
Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)Aircraft: 275 x 120 x 175
Included AccessoriesAir hose (2m: E1312) [G1 / 8 concave-G1 / 8 concave], sponge for vibration prevention
Mass (kg)3.9
Power Consumption (W)110
Power Input (V)100 50/60Hz
Rated Usage Time (minute)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General painting, accessory painting, etc.
For various paintings, dusters, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan