PROXXON Desktop Styrofoam Cutter (Pemotong Styrofoam / Pemotong Busa)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Arm Dimensions (mm)350 (inner size)
Main Unit Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)520x295x320
Mass (kg)3
Power Consumption (W)30
Power Input (V)100(50/60Hz)
Table Dimension Depth (mm)280
Table Dimensions (mm)390x280
Temperature Control Range (°C)About 100-200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for cutting out styrofoam shapes, crafts, POP letters, etc. Cutting can be done using straight line cutting guides and square cutting guides. Nichrome wire temperature control allows you to work with various types of styrofoam.
Feature
Specification
Table / Aluminum with scale

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan