REX Industries Copy machine chaser PC HSS (Mata Senai Pipa)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)5~6
Mass (kg)1
Suitable Model150
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has excellent sharpness, good finish, and lasts a long time.
Cutting thread cutting work on stainless steel pipes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan