REX Industries Chesa

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
BoltUNC
Bolt Dimensions1.1/4
Offset Angle (°)60
Size (inch)UNC1.1/4
Suitable ForDie head: 29562U, 29001B
TPI7
Width (mm)27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Unified coarse thread. Manual cutting chaser.
For bolts and screws.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan