PROXXON Carving Pro (Mata Pahat / Pisau Ukir)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Length (mm)240
Mass (g)680
Power Consumption (W)65
Power Input (V)100(50/60Hz)
Rated Usage Time (minute)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be easily carved just by hitting the wood with the vibration of the blade.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan