REX Industries Carbide cutter TC-20

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)3.4
MotorSingle phase 100V330W series motor
Trusco Part No.809-4514

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Right-angle cutting is possible with the weight of the cutter body.
Ideal for cutting lining steel pipes.
Cutting of steel pipes and coated steel pipes
Feature
Specification
ISO9001 certified factory / ISO14001 certified factory

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan