BAHCO Needle Nose Pliers Bent Type (Tang Jepit Lancip)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Mass (g)170
Nominal Size (mm)200
Overall Length (mm)200
SpringIncluded
TipBend ahead
Trusco Part No.813-1327

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan