WERA Belt C, 9 Socket Belt Holder

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8320-52
Mass (g)108
MaterialTextiles
Number of Storage9
Overall Length (mm)210
Square Drive (mm)12.7
Trusco Part No.195-2221

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comes with a twist lock that is easy to install.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan