Top Kogyo Adjustable Wrench

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2019-70
Dimension D (mm)33.5
Dimension L (mm)110
Dimension T1 (mm)5.5
Dimension T2 (mm)8.5
Dimensions t (mm)5
Jaw Opening (mm)0~15
Mass (g)50
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Torque (N m)67.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Opening square screw that exceeds JIS standard Warm Sharp form Outstanding strength

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan