PROXXON 4way Micro Speeders (Kunci Pas Ratchet / Kunci Ring Ratchet)

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Feed angle (°)5
Hex Size, Across Flats (mm)10,13,17,19
Mass (g)135
Number of Teeth72 sheets
Overall Length (mm)210
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeStraight (one head swing)
Size10/13/17/19mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4way gear wrench that can work 10/13/17 / 19mm with one ratchet handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan