PROXXON 37-Point Precision Socket Wrench Set 1/4 (Kunci Soket / Set Kunci Soket)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Number of Tools, per Set37
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Square Drive (inch)1/4
Square Drive (mm)6.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Laser marking on all items to indicate type and size
DIN (German Industrial Standard) / ISO (International Organization for Standardization) altitude and maximum torque values exceed the DIN / ISO standard values, and the intersection of dimensions and sizes is also within the standard.
Bolt / nut turning

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan